Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Berufsbekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitshose
>
Zunfthose
>
Artikel
Zunfthose,Doppelpilot 700 gr - weiß - 52
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4087A-EIK4421_10_52
Hersteller:
EIKO (A.Eichler)
Herst.-Nr.:
4421_10_52
EAN/GTIN:
4033976039831
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
Ausstattung
Die klassische Zunfthose von EIKO in überarbeiteter Passform
2 Zollstocktaschen
innen eingearbeitete Knieverstärkung aus Doppelpilot
Hemdenstopper-Bundband
Material:
Doppelpilot, 100% Baumwolle
Materialgewicht:
520g/m²
Größen:
Herren Gr. 44-66, 90-110, 23-31
... >
Arbeitsschutz
>
Lager 4087
>
EIKO
Weitere Suchbegriffe:
zimmermannshose weiss
,
zimmermanns-hose
,
zunfthose 52
,
4421_10_52
,
Zunfthose,Doppelpilot 700 gr - weiß - 52
,
4033976039831
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,91*
Preis gilt ab 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt