Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitshose - oliv - 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose - oliv - 46
Artikel-Nr.:
     4087A-EIK4301_71_46
Hersteller:
     EIKO (A.Eichler)
Herst.-Nr.:
     4301_71_46
EAN/GTIN:
     4033976003511
Suchbegriffe:
4301_71_46
Arbeitshose - oliv - 46
4033976003511
Ausstattung
Arbeitshose aus Genuacord (schmale Rippe) im 5-Pocket-Stil
  • aufgesetzte Gesäßtaschen
  • aufgesetzte Zollstocktasche

    Material: Genuacord (schmale Rippe), 85% Baumwolle / 15% Polyester
    Materialgewicht: 320g/m²
    Größen: Herren Gr. 44-70, 90-110, 23-31 und 51 -75
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,24*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,47*
    € 44,59
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 34,84*
    € 41,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,64*
    € 40,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,24*
    € 37,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.