Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh King Gr.43 schwarz Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Primary Image
Barcode EAN
Artikel-Nr.:
     4087A-4720000343
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20014-43
EAN/GTIN:
     8033546128275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Aluminium ? Kategorie: II ? Zwischensohle: metallfrei ? Schutzklasse: S3 SRC ? Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Länge (Logistik):
340 mm
Gewicht (Logistik):
1260 g
Schultze-Artikelnummer:
4720000343
Bildunterschrift:
Abb. ähnlich. Produktabbildung kann Bestandteile (Deko, Zubehör o.Ä.) darstellen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
Breite (Logistik):
210 mm
EK-Verband:
NORDWEST HANDEL AG
DP-ID kurz:
33670168284663519705
Source-Artikel:
true
Höhe (Logistik):
140 mm
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,15*
€ 50,72*
€ 5,90*
ab € 48,84*
€ 50,74*
€ 5,20*
ab € 47,05*
€ 51,33*
Lager 4087
k.A.
€ 4,95*
ab € 48,63*
€ 54,15*
€ 4,95*
ab € 50,55*
€ 54,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4087
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,15*
€ 64,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paar
ab 4 Paar
€ 51,09*
€ 60,80
pro Paar
ab 8 Paar
€ 48,63*
€ 57,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 4087
Versand: Lager 4087
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4087
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.