Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Tisch Jos


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Woma
Gesamtansicht
Artikel-Nr.:   407-8031.1
Hersteller:   Woma
Herst.-Nr.:   8031.1
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch
Tische

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Esszimmertisch »Jos« in geradlinigem Design mit sandgestrahltem Rand als Hingucker.

Artikeldetails:

  • Gestell: Ellipsenrohr, 10,5 x 4,5 cm, silberfarbig
  • Glasplatten: 8 mm dickes Sicherheitsglas, Klarglas mit sandgestrahltem Rand
  • Gewicht: 30Kg
  • Länge: 140cm
  • Breite: 90cm
  • Höhe: 75cm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > Woma > Angebote (Set Preise)
Weitere Suchbegriffe: Möbel, Metall Möbel, Glas, Glas Möbel, Stahl Möbel, Woma Möbel, Mitnahmemöbel, Designmöbel, Woma, Couchtisch, Esstisch, Esszimmertisch, Wohnzimmertisch Glas, Couchtisch Glas, Glastisch, Glascouchtisch, Glas Couchtisch, Glasesstisch, woma, woma-online
Angebote (1)
Versand
Netto
Woma 7 Tage Frei Haus € 126,89*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Woma
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  126,89* €  151,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Woma
Versand von Woma
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Woma
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* beschädigt
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bar Theke Kellerbar Sunrise XS Woma/
5030.3
€ 174,79* € 208,00
Ähnlich
Bar Theke Kellerbar Sunrise XXL Woma/
5031.2
€ 511,76* € 608,99
Ähnlich
Garderobenset Mara Woma/
4042.1
€ 125,21* € 149,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG