Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Bar Theke Kellerbar Sunrise + Regal Tim
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Woma
Artikel-Nr.:
407-7013.1
Hersteller:
Woma
Herst.-Nr.:
7013.1
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bar
Regal
Theke
Produktbeschreibung:
Als Empfangstheke auf Messen, in Praxen oder Restaurants ist unsere »Sunrise« eine erprobte Hilfe. Wandregal »Tim« mit ansprechendem Design - ein Highlight in jeder Wohnung.
Artikeldetails:
Bar Sunrise:
Ellipsenrohr, 8 x 3,2 cm, silberfarbig
Rundrohr Ø 2,2 cm,
Edelstahlfarbiges Langlochblech
1 kleine Glasplatte, 8 mm Sicherheitsglas sandgestrahlt
2 große Glasplatten, 8 mm Sicherheitsglas sandgestrahlt
Einstellhöhe zwischen oberer Glasplatte und Aufsatz ca. 13 cm
Einstellhöhe zwischen den 2 großen Glasplatten ca. 44 cm
Regal Tim:
Ellipsenrohr, 8 x 3,2 cm, silberfarbig
Einstellhöhe ca. 34 cm
5 große Glasplatten 97 x 45 cm
8 mm Sicherheitsglas sandgestrahlt
Abmessungen:
Gewicht Bar Sunrise: 50Kg
Breite Bar Sunrise: 140cm
Tiefe Bar Sunrise: 65cm
Höhe Bar Sunrise: 117cm
Gewicht Regal Tim: 37Kg
Breite Regal Tim: 97cm
Tiefe Regal Tim: 45cm
Höhe Regal Tim: 170cm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Woma
>
Angebote (Set Preise)
Weitere Suchbegriffe:
Möbel
,
Metall Möbel
,
Glas
,
Glas Möbel
,
Stahl Möbel
,
Woma Möbel
,
Mitnahmemöbel
,
Designmöbel
,
Woma
,
Kellerbar
,
Partybar
,
Empfang
,
Keller-Bar
,
Tresen
,
Kellerbar Glas
,
Empfangstheke Glas
,
Regal Glas
,
Bücherregal Glas
,
Aufbewahrung Glas
,
Büro Regal
,
Büro Regal Glas
,
Schuhschrank Glas
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 7 Tage
Versand
Netto
Woma
7 Tage
Frei Haus
€ 359,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Woma
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,66*
€ 428,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Woma
Versand
von Woma
Lieferzeit:
7 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Woma
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* beschädigt
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bar Theke Kellerbar Sunrise XS
Woma
5030.3
€ 191,60*
€ 228,00
Ähnlich
Bar Theke Kellerbar Sunrise XXL
Woma
5031.2
€ 558,82*
€ 665,00
Ähnlich
Garderobenset Mara
Woma
4042.1
€ 125,21*
€ 149,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG