Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Regalboden Pedro 90 mit Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Woma
Gesamtansicht
Artikel-Nr.:  407-6102.2
Hersteller:  Woma
Herst.-Nr.:  6102.2
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal
Regalboden

Produktbeschreibung:

Regalboden »Pedro 90« das aus Aluminium gearbeitete Glasregal mit innenliegender Beleuchtung überzeugt durch seine schlichte und elegante Optik und verleiht Ihrem Raum durch die indirekte Beleuchtung eine entspannte Optik.

Artikeldetails:

  • Aluminium Profil, silberfarbig
  • 6 mm ESG-KLar-Glas, Milch-Glas
  • Neonröhre 13W
  • Schalter am unteren Glasboden
  • Zuleitung ca. 2 Meter
  • Belastung 12Kg
  • ca. 20 x 90 x 5cm(T x B x H )
Weitere Informationen:
Hinweis zum Datenblatt:
Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > Woma > Angebote (Set Preise)
Weitere Suchbegriffe: beleuchtetes Regal, Regal beleuchtet, Hängeregal Glas, Regalboden Metall und Glas, Glasregal beleuchtet, Partykeller dekoration, romantischese glasregal beleuchtet
Angebote (1)
Versand
Netto
Woma
7 Tage
Frei Haus
€ 67,23*
Preise von Woma
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Woma
Versand von Woma
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Woma
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Woma
6020.1
€ 170,59*
€ 203,00
Ähnlich
Woma
6102.1
€ 57,98*
€ 69,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG