Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tisch Bounty


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Woma
Gesamtansicht
Artikel-Nr.:  407-5040.1
Hersteller:  Woma
Herst.-Nr.:  5040.1
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastisch
Tisch
Tische

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Unser Model "Bounty" ist unsere Antwort auf wenig Platz und den Wunsch nach Optik. Die Bar Theke ist im Bereich der Küche-/ Stehtische angesiedelt und schafft mit seinen Regalen nützlichen Stauraum.

Artikeldetails:

  • Gestell:
    • Ellipsenrohr, 8 x 3,2 cm, silberfarbig
    • Rundrohr Ø 2,2 cm
    • Stahlplatte, rund, Ø 20 cm, silberfarbig
    • Einstellhöhe zwischen der großen Glasplatten und dem obersten Regalglas ca. 9cm
    • Einstellhöhe zwischen den Regalböden ca. 33cm
  • Glasplatten:
    • 1 große Glasplatten, 8 mm Sicherheitsglas sandgestrahlt
    • 3 kleine Glasplatte, 8mm Sicherheitsglas sandgestrahlt
  • Gewicht: 30Kg
  • Breite: 60cm
  • Tiefe: 120cm
  • Höhe: 110cm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > Woma > Bar / Partybar / Theke / Empfangstheke
Weitere Suchbegriffe: Möbel, Metall Möbel, Glas, Glas Möbel, Stahl Möbel, Woma Möbel, Mitnahmemöbel, Designmöbel, Woma, Couchtisch, Esstisch, Esszimmertisch, Wohnzimmertisch Glas, Couchtisch Glas, Glascouchtisch, Glas Couchtisch, Glasesstisch, woma, woma-online
Angebote (1)
Versand
Netto
Woma 7 Tage Frei Haus € 124,37*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Woma
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  124,37* €  148,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Woma
Versand von Woma
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Woma
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bar Theke Kellerbar Sunrise
Woma
5030.1
€ 183,19* € 218,00
Ähnlich
Tisch Banani
Woma
5040.3
€ 85,71* € 101,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG