Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bar Theke Kellerbar Sunrise XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Woma
Gesamtansicht
Artikel-Nr.:  407-5031.2
Hersteller:  Woma
Herst.-Nr.:  5031.2
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bar
Theke

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Formschöne Bar »Sunrise XXL« - darf es noch etwas mehr sein? Bar Sunrise XXL ist in Ihrer Art und Form schon etwas besonderes, eine Bar / Theke die durch Ihre Optik eine eigene Note einbringt, sich aber durch Ihr Glas & Metall Design trotzdem neutral anpasst. Ihre Ansprüche können im ganzen als Halbkreis mit geradem Mittelelement aber auch als drei eigenständige Elemente problemlos umgesetzt werden. Gerade bei besonderen Anlässen, wird Ihr Fest durch diesen Magneten zu einem Highlight. Als Empfangstheke auf Messen, in Praxen oder Restaurants ist unsere »Sunrise« eine erprobte Hilfe. Eine Erweiterung mit unserer Serie Sunrise ist möglich.

Artikeldetails:

  • Kombinierbar mit:
    • Bar Sunrise
    • Bar Sunrise XS
    • Bar Sunrise XL
  • Gestell:
    • Ellipsenrohr, 8 x 3,2 cm, silberfarbig
    • Rundrohr Ø 2,2 cm
    • Edelstahlfarbiges Langlochblech
    • Einstellhöhe zwischen oberer Glasplatte und Aufsatz ca. 13 cm
    • Einstellhöhe zwischen den 2 großen Glasplatten ca. 44 cm
  • Glasplatten:
    • 6 große Glasplatten, 8 mm Sicherheitsglas sandgestrahlt
    • 3 kleine Glasplatte, 8 mm Sicherheitsglas sandgestrahlt
  • Gewicht: 150Kg
  • Länge: 318cm
  • Breite: 65cm
  • Höhe: 117cm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > Woma > Bar / Partybar / Theke / Empfangstheke
Weitere Suchbegriffe: Möbel, Metall Möbel, Glas, Glas Möbel, Stahl Möbel, Woma Möbel, Mitnahmemöbel, Designmöbel, Woma, Kellerbar, Partybar, Empfang, Keller-Bar, Tresen, Kellerbar Glas, Empfangstheke Glas, Glas Kellerbar, Glas Tresen, Glas Empfang, woma-online
Angebote (1)
Versand
Netto
Woma 7 Tage Frei Haus € 511,76*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Woma
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  511,76* €  608,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Woma
Versand von Woma
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Woma
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bar Theke Kellerbar Sunrise XS
Woma
5030.3
€ 174,79* € 208,00
Ähnlich
Regal Tim groß
Woma
6030.1
€ 165,55* € 197,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG