Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Bar Theke Kellerbar Sunrise XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Woma
Artikel-Nr.:
407-5031.1
Hersteller:
Woma
Herst.-Nr.:
5031.1
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bar
Theke
Produktbeschreibung:
Formschöne Bar »Sunrise XL« - darf es auch etwas mehr sein? Bar Sunrise XL ist in Ihrer Art und Form schon etwas besonderes, eine Bar / Theke die durch Ihre Optik eine eigene Note einbringt, sich aber durch Ihr Glas & Metall Design trotzdem neutral anpasst. Ihre Ansprüche können im ganzen als Halbkreis aber auch als zwei eigenständige Elemente problemlos umgesetzt werden. Gerade bei Festlichkeiten im Privaten wird Ihr Fest durch diesen Magneten zu einem Highlight. Als Empfangstheke auf Messen, in Praxen oder Restaurants ist unsere »Sunrise XL« eine erprobte Hilfe.
Artikeldetails:
Gestell:
Ellipsenrohr, 8 x 3,2 cm, silberfarbig
Rundrohr Ø 2,2 cm
Edelstahlfarbiges Langlochblech
Einstellhöhe zwischen oberer Glasplatte und Aufsatz ca. 13 cm
Einstellhöhe zwischen den 2 großen Glasplatten ca. 44 cm
Glasplatten:
4 große Glasplatten, 8 mm Sicherheitsglas sandgestrahlt
2 kleine Glasplatte, 8 mm Sicherheitsglas sandgestrahlt
Gewicht: 100Kg
Länge: 208cm
Breite: 65cm
Höhe: 117cm
Weitere Informationen:
Hinweis zum Datenblatt:
Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Woma
>
Bar / Partybar / Theke / Empfangstheke
Weitere Suchbegriffe:
Möbel
,
Metall Möbel
,
Glas
,
Glas Möbel
,
Stahl Möbel
,
Woma Möbel
,
Mitnahmemöbel
,
Designmöbel
,
Woma
,
Kellerbar
,
Partybar
,
Empfang
,
Keller-Bar
,
Tresen
,
Kellerbar Glas
,
Empfangstheke Glas
,
Glas Kellerbar
,
Glas Tresen
,
Glas Empfang
,
woma-online
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 7 Tage
Versand
Netto
Woma
7 Tage
Frei Haus
€ 376,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Woma
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Woma
Versand
von Woma
Lieferzeit:
7 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Woma
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* beschädigt
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bar Theke Kellerbar Sunrise XS
Woma
5030.3
€ 191,60*
€ 228,00
Ähnlich
Regal Tim groß
Woma
6030.1
€ 173,95*
€ 207,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG