Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tischsystem Ergonomic Serie H HS21A Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischsystem Ergonomic Serie H HS21A
Tischsystem Ergonomic Serie H HS21A
Artikel-Nr.:
     407-4260213498117
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     HS21A
EAN/GTIN:
     4260213498117
Suchbegriffe:
Schreibtisch
Hammerbacher
Homeoffice
Bueroeinrichtung

Tischsystem Ergonomic Serie H HS21A

Schreibtisch Serie H »HS21A« 210cm lang, Winkel Schreibtisch, standfest und kompakt, mit extra Hoehenverstellung +20cm, bei Verkettung koennen selbst die Fuesse nach hinten gesetzt werden.
Produkt »Made in Germany«
Weitere Informationen:
Hinweis zur Herstellung:
»Made in Germany«
Hoehe:
720 mm
Laenge:
2100 mm
Breite:
800 mm
Farbe:
Lichtgrau
Material:
melaminbeschichtete Spannplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 339,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tischsystem Ergonomic Serie H HS21A
Hammerbacher
HS21A
€ 339,50*
Ähnlich
Tischsystem Ergonomic Serie H HS21A
Hammerbacher
HS21A
€ 339,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG