Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

292170928 Einschraubschlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 292170928 Einschraubschlauchtülle
Bild für 292170928 Einschraubschlauchtülle
Herstellerlogo für 292170928 Einschraubschlauchtülle
Artikel-Nr.:
     4065-M867837
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     292170928
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 292170928 Einschraubschlauchtülle
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
292170928 Einschraubschlauchtülle Verschraubungszubehör Serie 15/16 Anschluss: M5, 1/8"...1" Geeignet für hohen Temperatur- und Druckbereich - Kupferdichtringe an zylindrischen Außengewinden inklusive. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
9 mm
Gewindegröße:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, gewindetülle m5, imi norgren originalteile, gewindetülle 1/8", Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Verschraubungszubehör|Gerade Verbindungen, Reduziernippel, Stopfen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
5
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,29*
Lager 4065
54
1
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 3,64*
1
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 4,75*
3 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 4,17*
€ 5,87*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.