| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-M675375 Herst.-Nr.: 238120028 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 238120028 Kupplungsstecker mit Innengewinde Einseitig absperrende Schnellkupplungen Serie23 Nennweite: Ø 2,7-11mm Einseitig absperrend Kompakte robuste Bauform Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Gewinde: | G1/4 | Nennweite: | 7.2 mm | Ausführung: | Innengewinde (ISO G & R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, einschraubverschraubung norgren, imi norgren originalteile, schnellkupplung druckluft 1/4", Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Kupplungen und Zubehör|Kupplungen|Serie 23 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,15* | € 1,59* | | | | Lager 4065 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,16* | € 1,79* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,78* | € 2,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 1,95* | € 2,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|