Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil Z2S 6-1-6X/SO55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Rückschlagventil Z2S 6-1-6X/SO55
Bild für Rückschlagventil Z2S 6-1-6X/SO55
Herstellerlogo für Rückschlagventil Z2S 6-1-6X/SO55
Artikel-Nr.:
     4065-70190611
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900597189
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Rückschlagventil Z2S 6-1-6X/SO55
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Zwischenplatten Hydraulik
rexroth hydraulik rückschlagventil
Rückschlagventil Z2S 6-1-6X/SO55   Rückschlagventil Serie Z2S Nenngröße 6 Geräteserie 6X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 60 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Leckagefreie Sperrung:
Im Kanal A und B
Öffnungsdruck:
1.5 bar
Sonderausführung:
Mit Voröffnung
Weitere Suchbegriffe: hydraulik rückschlagventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Rückschlagventile|Z2S 6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,25*
€ 584,10*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,39*
€ 593,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,17*
€ 705,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,36*
€ 703,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,03*
€ 642,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,39*
€ 594,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.