Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS26SA11DF213A Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VS26SA11DF213A Wegeventil
Bild für VS26SA11DF213A Wegeventil
Herstellerlogo für VS26SA11DF213A Wegeventil
Schaltzeichen für VS26SA11DF213A Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70051050
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     VS26SA11DF213A
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für VS26SA11DF213A Wegeventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
VS26SA11DF213A Wegeventil ISO-Ventilinsel Serie VS26 2 x 2/2-, 2 x 3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile, ISO 15407-2 - Größen 26 mm Modular, einfach erweiterbar Integrierter Feldbus, Industrial Ethernet Protokolle und IO-Link Feldbus über Einzelstationen erweiterbar, Industrial Ethernet und IO- Link über Doppelstationen erweiterbar Große Auswahl an Zubehör- inklusive Druckabsperrmodul, welches einen Ventilaustausch bei druckbeaufschlagter Ventilinsel ermöglicht Zwei Kolbenschiebertechnologien - mit einzigartigen Vorteilen - hartgedichtet für lange Lebensdauer - weichgedichtet für hohen Durchfluss Bis zu 40 Magnetventile UL und ATEX. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
115VAC
Steuerluft:
Intern
Kolbenschieber:
Weichgedichtet
Handhilfsbetätigung:
Arretierbar
Funktion:
2x3/2-Wegeventil, Normal geschlossen (NC)
Betätigung/Rückstellung:
Elektromagnet/Elektromagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,13*
€ 111,62*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 90,66*
€ 111,74*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.