Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSC-6H Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSC-6H Blindstopfen
Bild für QSC-6H Blindstopfen
Herstellerlogo für QSC-6H Blindstopfen
Artikel-Nr.:
     4065-70045049
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153268
EAN/GTIN:
     4052568011246
Datenblatt DE für QSC-6H Blindstopfen
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Blindstopfen QSC-6H Blindstopfen; Steckhülse Ø 6 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Steckhülse QS-6
Typ-Kurzzeichen:
QSC
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,56*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,37*
€ 0,58*
3 Tage
4844
10
€ 8,90*
ab € 0,60*
€ 0,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,14*
10
€ 5,46*
ab € 0,911*
€ 1,411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.