| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70002337 Herst.-Nr.: VS26S517DF313A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| VS26S517DF313A Wegeventil ISO-Ventilinsel Serie VS26 2 x 2/2-, 2 x 3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile, ISO 15407-2 - Größen 26 mm Modular, einfach erweiterbar Integrierter Feldbus, Industrial Ethernet Protokolle und IO-Link Feldbus über Einzelstationen erweiterbar, Industrial Ethernet und IO- Link über Doppelstationen erweiterbar Große Auswahl an Zubehör- inklusive Druckabsperrmodul, welches einen Ventilaustausch bei druckbeaufschlagter Ventilinsel ermöglicht Zwei Kolbenschiebertechnologien - mit einzigartigen Vorteilen - hartgedichtet für lange Lebensdauer - weichgedichtet für hohen Durchfluss Bis zu 40 Magnetventile UL und ATEX. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Spannung: | 24VDC | Steuerluft: | Intern | Kolbenschieber: | Weichgedichtet | Handhilfsbetätigung: | Nicht arretierbar | Funktion: | 5/2-Wegeventil | Betätigung/Rückstellung: | Elektromagnet/Feder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilinseln, Elektrisches Wegeventil, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 5/2 wegeventil norgren 230 v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|VS26 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,76* | € 66,52* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 53,37* | € 67,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,61* | € 68,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|