Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Bodeneinbaustrahler, IP68, für Hochvoltleuchtmittel GU10 bis 50W
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Hohendorf
Artikel-Nr.:
406-538881
Hersteller:
LiKu
Herst.-Nr.:
538881
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Gartenlampe
Achtung ! Abbildung ist dem Produkt nur ähnlich
PRODUKTBESCHREIBUNG:
Bodeneinbaustrahler, IP68, für Hochvoltleuchtmittel GU10 bis 50W
ARTIKELDETAILS:
dreh- und schwenkbar
mit 2,5m Kabel und Stecker
Material: Aludruckguss, Gesamtlänge gestreckt mit Bügel 360mm
Schutzart IP68
Kopfdurchmesser 97mm, Länge Strahler 110mm,
Dieser Artikel wird auftragsbezogen gefertigt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Bitte überprüfen Sie die Ware sofort bei Erhalt im Beisein des Boten - wenn Sie eine Falschlieferung oder Beschädigung nicht SOFORT melden, können wir die Ware leider nicht mehr zurücknehmen.
... >
Leuchten
>
AUSSEN Unterwasser-/Bodeneinbau
>
Bodeneinbau
Weitere Suchbegriffe:
Gartenleuchte
,
Gartenleuchter
,
Strahler
,
Bodenstrahler
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 9 Tage
Versand
Netto
Hohendorf
9 Tage
€ 6,70*
€ 17,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Hohendorf
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Hohendorf
Versand
von Hohendorf
Lieferzeit:
9 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Hohendorf
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bodeneinbauleuchten LED 4er Set, Farbe weiß, incl. Trafo steckerfertig
LiKu
30525
€ 37,37*
€ 44,47
Ähnlich
Halogenstrahler, Größe 12cm, aus Edelstahl, IP68 mit 1,5m Kabel
LiKu
229090-1
€ 43,82*
€ 52,15
Ähnlich
LED Bodeneinbaustrahler 12cm, 230V, kein Trafo nötig
LiKu
24250
€ 81,59*
€ 97,09
Ähnlich
LED Bodeneinbaustrahler 12x12cm, 230V, kein Trafo nötig
LiKu
24251
€ 87,10*
€ 103,65
Ähnlich
LED Pflasterstein mit Licht, Oberfläche Basalt, 50x60x50mm in blau
LiKu
11-015060-1
€ 26,35*
€ 31,36
Ähnlich
LED Pflasterstein mit Licht, Oberfläche Basalt, 50x60x50mm in gelb
LiKu
11-015060-2
€ 26,35*
€ 31,36
Ähnlich
LED Pflasterstein mit Licht, Oberfläche Basalt, 50x60x50mm in weiß
LiKu
11-015060
€ 26,35*
€ 31,36
Ähnlich
Leuchtstein in Granit-Stein-Optik Größe 300mm incl. Sparleuchtmittel
LiKu
40305
€ 102,80*
€ 122,33
Ähnlich
Leuchtstein in Granit-Stein-Optik Größe 400mm incl. Sparleuchtmittel
LiKu
40405
€ 114,45*
€ 136,20
Ähnlich
Leuchtstein in Granit-Stein-Optik Größe 500mm incl. Sparleuchtmittel
LiKu
40505
€ 124,95*
€ 148,69
Ähnlich
Leuchtsteine in Granit-Stein-Optik 3er Set 300-500mm incl.Sparleuchtmittel
LiKu
40035
€ 334,95*
€ 398,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG