Produktinformationen von Hohendorf |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 406-12-100200-2 Herst.-Nr.: 12-100200-2 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Achtung ! Abbildung ist dem Produkt nur ähnlich PRODUKTBESCHREIBUNG: LED Pflasterstein mit Licht, Oberfläche Beton, 100x200x60mm in gelb ARTIKELDETAILS: - Lebensdauer LED ca. 50.000h
- Leistung 0,3W
- Material Kunstharz, Schutzart IP68, an dem Stein sind ca. 20cm Kabel
- Wasserdichte Verbinder siehe unter Artikel Nr. 13-01123
- Netzteile Nr. 13-01101 für max. 8 Steine oder 13-01103 bis 50 Steine
Dieser Artikel wird auftragsbezogen gefertigt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.Bitte überprüfen Sie die Ware sofort bei Erhalt im Beisein des Boten - wenn Sie eine Falschlieferung oder Beschädigung nicht SOFORT melden, können wir die Ware leider nicht mehr zurücknehmen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Pflastersteine, Pflastersteine, Pflasterstein, Leuchtsteine, LED, LED Leuchte, LED Lampe |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 93,60* | € 111,38 | Ähnlich |  | | | € 9,81* | € 11,67 | Ähnlich |  | | | € 26,35* | € 31,36 | Ähnlich |  | | | € 49,50* | € 58,91 | Ähnlich | | | | € 55,01* | € 65,46 | Ähnlich | | | | € 55,01* | € 65,46 | Ähnlich |  | | | € 41,78* | € 49,72 | Ähnlich |  | | | € 43,99* | € 52,35 | Ähnlich | | | | € 41,78* | € 49,72 | Ähnlich | | | | € 43,99* | € 52,35 | Ähnlich |  | | | € 4,10* | € 4,88 |
|  |  |
|
 |
|
|