Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LX-12 Transport-Fahrwerk,12 t Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-N13600005
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13600005
EAN/GTIN:
     4025092163798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk

LX-12 Transport-Fahrwerk,12 t Tragkraft

Die Dreipunkt-Schwerlastfahrwerke bestehen aus einem vorderen (lenkbaren) und einem hinteren (verstellbaren) Fahrwerksteil.

Die Fahrwerke sind komplett einsatzfähig.

Die lenkbaren, vorderen Fahrwerkteile (LX-6F und LX-12F) sind mit einer entsprechenden Deichsel ausgestattet. Die hinteren Fahrwerkteile (LX-12R) sind baugleich und verfügen über zwei einstellbare Verbindungsstangen.

Die Räder sind aus abriebfestem Nylon.

Die vorderen und hinteren Fahrwerkteile können jeweils 50 % der Gesamttragfähigkeit aufnehmen.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
12 t
Anzahl Räder vorderes Teil:
8
Anzahl Räder hinteres Teil:
8
Räder Durchmesser x Breite:
85 x 90 mm
Ladefläche vorne:
400 x 220 mm
Ladefläche hinten:
300 x 250 (2x) mm
Verstellbereich hinten:
500 - 1.400 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
81 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahwerk, Schwerlastfahrwerk, Schwerlast, Transportroller, Transportroller feste Rollen, Transportroller bewegliche Rollen, Lenkbares Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Maschinenroller, Steerman
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4054
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,14*
€ 892,80*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,33*
€ 935,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 863,33*
€ 960,95*
Frei Haus
ab € 885,90*
€ 1.017,45*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 913,42*
€ 1.019,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,80*
€ 1.062,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,61*
€ 1.050,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,65*
€ 1.014,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,67*
€ 986,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,14*
€ 948,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
ab € 102,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600007
ab € 130,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600008
ab € 102,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
ab € 142,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600010
ab € 187,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600011
ab € 208,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
ab € 269,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600002
ab € 459,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600003
ab € 335,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600004
ab € 513,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600001
ab € 178,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601094
ab € 9.176,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601078
ab € 5.977,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601089
ab € 3.230,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600977
ab € 1.770,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.