Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL Allzweckgerät 3t NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     4054-N02041254
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02041254
EAN/GTIN:
     4025092051224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

AL Allzweckgerät 3t NH

Hebelzug mit geschlossenem Gehäuse, Handhebel und Handrad aus hochfester Aluminiumlegierung und mit geringem Eigengewicht. Präzise Nadellagerung für leichtes Arbeiten.

Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig.

Geringe Handkraft erforderlich. Alle Yale Allzweckgeräte ab 750 kg Tragfähigkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.000 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen d x t:
10 x 30,2 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
14 mm
Hubkraft bei Nennlast:
28 daN
Gewicht bei Normalhub (1,5 m):
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, Allzweckgeräte, Allzweckgerät, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug, Flaschenzug
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,65*
€ 889,49*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,04*
€ 889,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,79*
€ 893,75*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 849,64*
€ 921,14*
Lager 4054
16
Frei Haus
ab € 969,31*
€ 1.047,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,00*
€ 1.245,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,32*
€ 1.234,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,11*
€ 1.186,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,87*
€ 1.169,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,31*
€ 1.153,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 518,00*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 464,01*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141276
ab € 312,03*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05407417
ab € 114,39*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,13*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,72*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,05*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,51*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 165,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.