Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HWPEP-2 100 Werkstattpresse 100to


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     4054-40012742
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40012742
EAN/GTIN:
     4050939018337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 100 tonnen
werkstattpresse
werkstattpresse pfaff

mit zweistufiger Elektropumpe, Druckkraft 100to, Arbeitsdruck 320bar, Hub 300 mm, mit Handseilwinde zur Tischverstellung, Hubgeschwindigkeit 1.Stufe (Eilgang): 25mm/sec, 2.Stufe (Arbeitsgang) 2,9mm/sec. Gewichtr: 920kg

Weitere Suchbegriffe: Presse, Pressenrahmen, Hydraulikpresse, Bankpresse, Richtarbeiten, Zentriervorrichtung, Werkstattausrüstung, Hydraulisches Werkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 4054
30 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 5.711,04*
13 Tage
k.A.
€ 19,90*
€ 7.236,30*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.711,04*
€ 6.796,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
40005480
ab € 156,17*
Zubehör
Columbus McKinnon
40005478
ab € 80,05*
Zubehör
Columbus McKinnon
40005479
ab € 79,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG