Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PORTASOL Gaslötkolben mit PS 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PORTASOL Gaslötkolben mit PS 24
PORTASOL Gaslötkolben mit PS 24
Artikel-Nr.:
     404-PSLLIFEPS024
Hersteller:
     Zevatron
Herst.-Nr.:
     PSLLIFEPS024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Der PORTASOL ist ein regelbarer Gaslötkolben - ohne offene Flamme - für Industrie, Labor und Hobby und ermöglicht kabelloses Löten und Erhitzen und wird mit der Lötspitze PS 24 geliefert.

Verwendung:

Für Arbeiten, bei denen kein elektrischer Strom zur Verfügung steht. Die Einsatzbereiche sind vielseitig: In der Elektrotechnik, Elektronik, Schmuckherstellung, Bleiverglasung und auf vielen anderen Gebieten sind unsere Gaslötgeräte in Werkstätten, beim Service oder auf Expeditionen, in der Freizeit, im Auto sowie auf dem Boot im Einsatz.

Artikeldetails:

  • Leistung: regelbar bis 60 W
  • max. Temperatur: ca. 400 °C
  • Durchmesser: 19 mm
  • Länge: 175 mm
  • Betrieb: max. 60 Minuten Dauerbetrieb mit einer Gasfüllung
  • Gewicht: 50 g
  • Feuerstein zum Zünden in der Kappe integriert
  • Auswechselbare Lötspitzen müssen aufgrund der Formenvielfalt separat bestellt werden, vgl. Zubehör.
Weitere Suchbegriffe: Portasol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PORTASOL Longlife Lötspitze, Type Heissmesser
Zevatron
PSLHEIMESSER
ab € 10,16*
Zubehör
PORTASOL Longlife Lötspitze, Type PS 10
Zevatron
PSLPS10520LS
ab € 10,16*
Zubehör
PORTASOL Longlife Lötspitze, Type PS 24
Zevatron
PSLPS24520LS
ab € 10,16*
Zubehör
PORTASOL Longlife Lötspitze, Type PS 32
Zevatron
PSLPS32520LS
ab € 10,16*
Zubehör
PORTASOL Longlife Lötspitze, Type PS 48
Zevatron
PSLPS48520LS
ab € 10,16*
Zubehör
PORTASOL Nachfüllampulle, Butan-Gas
Zevatron
PSBUTANGAS00
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG