Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

P 30 - Lötkolben - 230 V / 450 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P 30 - Lötkolben - 230 V / 450 W
P 30 - Lötkolben - 230 V / 450 W
Artikel-Nr.:
     404-LKP030450A00
Hersteller:
     Zevatron
Herst.-Nr.:
     LKP030450A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Der Lötkolben P 30 ist Dauerlötkolben für Handlötarbeiten mit schneller Folge, einschließlich 1,5 m Kabel mit Schukostecker.

Verwendung:

z.B. für Lötungen an Drähten bis 30,5 mm² Querschnitt, Lötungen an Kollektoren, Kupferschienen, Blechbearbeitung und Installationsarbeiten, bei Karosserieausgleichsarbeiten und Bleiverglasung.

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Leistung: 450 W
  • max. Temperatur: ca. 500 °C
  • Gewicht: ca. 1945 g
  • Auswechselbare Lötspitzen müssen aufgrund der Formenvielfalt separat bestellt werden, vgl. Zubehör.
Weitere Suchbegriffe: Lötwerkzeug, Löten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZP 309 - Lötspitze für P30, H30 – 30 x 190 mm
Zevatron
LS309030190Z
ab € 67,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG