Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

P 6 - Lötkolben - 230 V / 70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P 6 - Lötkolben - 230 V / 70 W
P 6 - Lötkolben - 230 V / 70 W
Artikel-Nr.:
     404-LKP006070A00
Hersteller:
     Zevatron
Herst.-Nr.:
     LKP006070A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
zevatron lötkolben
lötkolben
lötkolben 230 v

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Der Lötkolben P 6 ist Dauerlötkolben für Handlötarbeiten mit schneller Folge, einschließlich 1,5 m Kabel mit Schukostecker.

Verwendung:

z.B. für Lötungen an Drähten bis 6 mm² Querschnitt, Lötungen an Kollektoren, Kupferschienen, Blechbearbeitung und Installationsarbeiten, bei Karosserieausgleichsarbeiten und Bleiverglasung

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Leistung: 70 W
  • max. Temperatur: ca. 450 °C
  • Gewicht: ca. 249 g
  • Auswechselbare Lötspitzen müssen aufgrund der Formenvielfalt separat bestellt werden, vgl. Zubehör.
Weitere Suchbegriffe: Lötwerkzeug, Löten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zevatron
ZLABLAGERBGR
ab € 112,20*
Zubehör
Zevatron
LS061K06090Z
ab € 12,54*
Zubehör
Zevatron
LS061L06110Z
ab € 12,73*
Zubehör
Zevatron
LS063K06090Z
ab € 13,11*
Zubehör
Zevatron
LS063L06110Z
ab € 13,40*
Zubehör
Zevatron
LS064K06090Z
ab € 13,78*
Zubehör
Zevatron
LS064L06110Z
ab € 14,06*
Zubehör
Zevatron
LS065K06090Z
ab € 12,54*
Zubehör
Zevatron
LS065L06110Z
ab € 12,73*
Zubehör
Zevatron
LS067K06090Z
ab € 13,02*
Zubehör
Zevatron
LS067L06110Z
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG