Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

H 20 - Lötkolben - 230 V / 280 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Zevatron
H 20 - Lötkolben - 230 V / 280 W
Artikel-Nr.:  404-LKH020280A00
Hersteller:  Zevatron
Herst.-Nr.:  LKH020280A00
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Der Lötkolben H 20 ist Dauerlötkolben für Handlötarbeiten mit schneller Folge, einschließlich 1,5 m Kabel mit Schukostecker.

Verwendung:

z.B. für Lötungen an Drähten bis 19,5 mm² Querschnitt, Lötungen an Kollektoren, Kupferschienen, Blechbearbeitung und Installationsarbeiten, bei Karosserieausgleichsarbeiten und Bleiverglasung.

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Leistung: 280 W
  • max. Temperatur: ca. 475 °C
  • Gewicht: ca. 1056 g
  • Auswechselbare Lötspitzen müssen aufgrund der Formenvielfalt separat bestellt werden, vgl. Zubehör.
... > Elektronik, Elektrotechnik > ZEVATRON > Lötgeräte
Weitere Suchbegriffe: Lötwerkzeug, Löten
Angebote (1)
Versand
Netto
Zevatron
2 Tage
€ 9,00*
€ 119,00*
Preise von Zevatron
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Zevatron
Versand von Zevatron
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Zevatron
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Zevatron
LS019919170Z
€ 28,70*
€ 34,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG