Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fotoset: Cape Cod Sky, 2Stk. Buche


Menge:  Satz  
Produktinformationen von Scotti_Picture
Fotoset: Cape Cod Sky, 2Stk. Buche
Artikel-Nr.:  402-23-2
Hersteller:  Scotti Pictures
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fotoset
Kunstfoto

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Kunstfotos von Scotti Picture - Stilvolle und zugleich zeitlose Motive durch professionelle Fotographie perfekt in Szene gesetzt.

Artikeldetails:

  • Set á 2 Fotos (Negativabzug) mit Paspartout
  • Fotogröße: 29cm x 29cm
  • Rahmengröße: 52cm x 52cm

Die Versandkosten sind im Preis enthalten.

Weitere Informationen:
Rahmenvariante:
Buche
... > Geschenke, Dekoration > Scotti Picture > Landschaften
Weitere Suchbegriffe: Bürodekoration, Büroausstattung, Dekoration, Bild, Himmel, Meer, Sonnenuntergang, Foto, Fotographie
Angebote (1)
Versand
Netto
Scotti_Picture
5 Tage
Frei Haus
€ 120,00*
Preise von Scotti_Picture
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 120,00*
€ 142,80
pro Satz
Lieferzeit / Lagerstand von Scotti_Picture
Versand von Scotti_Picture
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Scotti_Picture
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Scotti Pictures
€ 120,00*
€ 142,80
Sonstiges
Scotti Pictures
€ 120,00*
€ 142,80
Sonstiges
Scotti Pictures
€ 120,00*
€ 142,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG