Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-883158 Herst.-Nr.: 805-025 EAN/GTIN: 4000896032600 |
| |
|
| | |
| - Für kleinste Schrauben
- Drehbarer Zentrierknopf
- Sicherer Halt durch breite Griffrillen
- 2-Komponenten-Griff
- Oberfläche: Spitze brüniert
- Schlüsselweite: 0.4 x 2.5
- Gesamtlänge: 168 mm
- Länge l1: 75 mm
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher hazet, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 0,4x25x75, 805025 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 5,18* | € 6,93* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,13* | € 7,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,14* | € 7,27* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,24* | € 7,41* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,54* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|