Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Hazet 803-PH4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Hazet 803-PH4
Schraubendreher Hazet 803-PH4
Artikel-Nr.:
     4012-883140
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-PH4
EAN/GTIN:
     4000896077595
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
  • Schlüsselweite: PH4
  • Gesamtlänge: 334 mm
  • Länge l1: 200 mm
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
Ab Größe PH 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 20,60*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 16,66*
€ 22,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,12*
€ 22,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 23,02*
8 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 23,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.