Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Hazet 803-PH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Hazet 803-PH3
Schraubendreher Hazet 803-PH3
Artikel-Nr.:
     4012-883139
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-PH3
EAN/GTIN:
     4000896077588
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
  • Schlüsselweite: PH3
  • Gesamtlänge: 272 mm
  • Länge l1: 150 mm
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Ab Größe PH 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 15,40*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,10*
€ 16,88*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 16,89*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,40*
€ 17,24*
8 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 17,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.