Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx Schraubendreher Hazet 803LG-T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torx Schraubendreher Hazet 803LG-T30
Torx Schraubendreher Hazet 803LG-T30
Artikel-Nr.:
     4012-883135
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-T30
EAN/GTIN:
     4000896087815
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • Anwendung z.B. im Bereich Armaturenbrett, Karosserie, Motor sowie Industrie-Anwendungen
  • Lange Ausführung
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Schlüsselweite: T30
  • Gesamtlänge: 360 mm
  • Länge l1: 250 mm
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 15,45*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,88*
€ 16,66*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 16,69*
15 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 17,02*
8 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.