Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-883109 Herst.-Nr.: 802-T15H EAN/GTIN: 4000896145133 |
| |
|
| | |
| - Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Schlüsselweite: T15H
- Gesamtlänge: 179 mm
- Länge l1: 80 mm
- Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
- 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
- Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck - Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
- Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
- Optimierter Abgleitschutz - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers - Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
- Größenoptimierte Schnelldrehzone
- Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
- Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 45, schraubendreher torx, hazet schraubendreher torx, 802T15H |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 8,76* | € 11,60* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,67* | € 12,27* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,43* | € 12,33* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,90* | € 12,51* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,38* | € 13,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|