Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881751 Herst.-Nr.: 2100-27 EAN/GTIN: 4000896011490 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 27
- Gesamtlänge: 127 mm
- Länge l1: 277 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 1.72 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 27mm, din iso 2936, imbusschlüssel 911, 210027 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,63* | € 52,34* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,73* | € 52,96* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,12* | € 53,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 42,35* | € 55,20* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,30* | € 56,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 104,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|