Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881750 Herst.-Nr.: 2100-24 EAN/GTIN: 4000896011483 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 24
- Gesamtlänge: 114 mm
- Länge l1: 248 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 1.23 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel iso 2936 sw 24, din iso 2936, imbusschlüssel 911, 210024 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,26* | € 35,43* | | | | Lager 4012 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,56* | € 35,45* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,68* | € 35,95* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,86* | € 36,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,09* | € 37,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 70,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|