Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881735 Herst.-Nr.: 2100-025 EAN/GTIN: 4000896011285 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 2.5
- Gesamtlänge: 20.5 mm
- Länge l1: 58.5 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2,5mm, din iso 2936, imbusschlüssel sw 2,5 mm, 2100025 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,59* | € 0,85* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,57* | € 0,90* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,63* | € 0,98* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,6591* | € 0,9891* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,70* | € 0,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|