Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo Shirt Sie+Ihn 1712, space nachtblau,Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo Shirt Sie+Ihn 1712, space nachtblau,Größe 3XL
Polo Shirt Sie+Ihn 1712, space nachtblau,Größe 3XL
Artikel-Nr.:
     4012-858649
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1712 232 110 XXXL
EAN/GTIN:
     4055301138712
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Polo-Shirt 1712, space

Ausführung:
• Länge 70 cm
• Modern fit
• Stretch für optimalen Tragekomfort
Material:
• 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan, ca. 195 g/m²
Größen:
• XS–3XL
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
space nachtblau
Herstellerartikelnummer:
1712 232 110 XXXL
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 4,90*
ab € 15,79*
€ 21,75*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 21,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 21,96*
€ 4,90*
ab € 16,21*
€ 23,36*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 19,2012*
€ 26,0812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.