Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winter-Blouson,Canvas Größe 4XL,grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter-Blouson,Canvas Größe 4XL,grau/schwarz
Winter-Blouson,Canvas Größe 4XL,grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-857800
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913084114
EAN/GTIN:
     4030913084114
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Winterblouson

Ausführung:
• Armbeugen mit Cordura® abgesetzt
• Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund
• Wasserdicht, Nähte hinterklebt
• Fleecekragen, Kapuze im Kragen
• Innenfutter gesteppt
• 3M™ Scotchlite™ Reflexbiesen 8912 N an den Schultern und Taschenpatten
• Handy-, Seiten-, Front-, Brust-, Ärmel- und Innentaschen
• Verdeckter Frontreißverschluss
Zulassung/Norm:
• DIN EN ISO 6330
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester (PU-beschichtet)
Verstärkungen: 100 % Nylon (Cordura® mit TEFLON®-Beschichtung), Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Wattierung: 100 % Polyester
Größen:
• S–2XL
• 3XL–4XL, ÜGZ 10 %
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,72*
€ 51,80*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 43,71*
€ 51,81*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,46*
€ 53,64*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,81*
€ 56,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,13535*
€ 58,61535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_13469
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.