Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterblous.Canvas320g/qmGröße M,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterblous.Canvas320g/qmGröße M,schwarz
Winterblous.Canvas320g/qmGröße M,schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-857758
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913080574
EAN/GTIN:
     4030913080574
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Winterblouson

Ausführung:
• Armbeugen mit Cordura® abgesetzt
• Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund
• Wasserdicht, Nähte hinterklebt
• Fleecekragen, Kapuze im Kragen
• Innenfutter gesteppt
• 3M™ Scotchlite™ Reflexbiesen 8912 N an den Schultern und Taschenpatten
• Handy-, Seiten-, Front-, Brust-, Ärmel- und Innentaschen
• Verdeckter Frontreißverschluss
Zulassung/Norm:
• DIN EN ISO 6330
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester (PU-beschichtet)
Verstärkungen: 100 % Nylon (Cordura® mit TEFLON®-Beschichtung), Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Wattierung: 100 % Polyester
Größen:
• S–2XL
• 3XL–4XL, ÜGZ 10 %
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,18*
€ 56,50*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,27*
€ 56,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,76*
€ 56,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,06*
€ 57,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,71*
€ 57,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2184064
ab € 47,88*
Ähnlich
Planam
2184068
ab € 47,87*
Ähnlich
Planam
2184052
ab € 43,24*
Ähnlich
Planam
2184044
ab € 43,25*
Ähnlich
Planam
2184056
ab € 43,44*
Ähnlich
Planam
2184060
ab € 43,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.