Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Strickjacke, grau-meliert/schw.,Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke, grau-meliert/schw.,Größe 4XL
Strickjacke, grau-meliert/schw.,Größe 4XL
Artikel-Nr.:
     4012-856831
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074602711
EAN/GTIN:
     5711074602711
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Strickjacke 17105-309

Ausführung:
• Außen Strick, innen Fleece, dazwischen eine winddichte und wasserabweisende Membran
• Stretchstoff an den Seiten
• Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
• Extra hoher, justierbarer Kragen
• Reißverschluss und inwendige Wetterschutzleiste
• Brust-, Vorder- und Innentaschen
• Gummizug an den Handgelenken
• Ventilation unter den Ärmeln
• Reflexeffekte
Material:
• 78 % Polyester, 15 % Polyacryl, 5 % Viskose, 2 % Wolle, ca. 460 g/m²
Größen:
• XS–2XL
• 3XL–4XL, ÜGZ 30 %

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,09*
€ 88,45*
€ 4,95*
ab € 76,15*
€ 88,47*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,51*
€ 106,54*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,556*
€ 110,396*
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 102,09*
€ 117,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.