Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Warnlatzhose Newcastle, Größe 76C58,gelb/dkl.anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnlatzhose Newcastle, Größe 76C58,gelb/dkl.anthr.
Warnlatzhose Newcastle, Größe 76C58,gelb/dkl.anthr.
Artikel-Nr.:
     4012-855168
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074281343
EAN/GTIN:
     5711074281343
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Latzhose Newcastle

Ausführung:
• ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
• Fluoriszierende Reflexelemente
• Vielfältige Taschenvariationen
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
• Durch Teflon®-Behandlung schmutzabweisend und hoch sichtbar
• Einfaches Verlängern der Hose um 3 cm
• Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe, Eingriff von oben
• Verstellbare Stoff-Schulterträger mit kräftigem Gummizug und Kunststoffschnallen
• Latztasche mit Kugelschreiberöffnung, verschließbarer Handytasche
• Regulierbarer Bund mit Gürtelschlaufen und Hosenschlitz mit Reißverschluss
• Verstellbare Hammerschlaufen
• Vordertaschen
• Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen
• Verstärkte Schenkeltasche mit einer innen- und einer außenliegenden Handytasche
• Zollstocktasche mit Randverstärkung aus CORDURA®-Gewebe
• Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine
UV-beständig (Protect 80)
Zulassung/Norm:
• DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C44–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C58
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,18*
€ 81,78*
€ 4,95*
ab € 73,25*
€ 81,79*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,61*
€ 98,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 93,582*
€ 101,742*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,46*
€ 105,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.