Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jacke Dresden, Softshell,Größe M, rot/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Dresden, Softshell,Größe M, rot/schw.
Jacke Dresden, Softshell,Größe M, rot/schw.
Artikel-Nr.:
     4012-853027
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209995223
EAN/GTIN:
     5707209995223
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke Dresden

Ausführung:
• Reißverschluss und inwendige Wetterschutzleiste
• Innen-, Vorder- und Brusttasche mit Reißverschluss
• Reflexeffekte
• Stehkragen
• U.a. kombinierbar mit der Serie Unique
• Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
• Fleece an der Innenseite
• Verlängerter Rücken 
• Stifttasche
• Klettverschluss an den Handgelenken
• Gummizug in der Unterkante, regulierbar
• Kontrastnähte
Material:
• 100 % Polyester ca. 305 g/m²
Größen:
• XS–2XL
• 3XL, ÜGZ 30 %
• 4XL, ÜGZ 50 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.