Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bundhose PROBAN TREND 518Größe 60, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose PROBAN TREND 518Größe 60, hellgrau
Bundhose PROBAN TREND 518Größe 60, hellgrau
Artikel-Nr.:
     4012-851386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026257663597
EAN/GTIN:
     4026257663597
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose PROBAN TREND 87 518

Ausführung:
• Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf
• Schlitz mit verdeckter Knopfleiste
• Seitlich zwei senkrechte Eingrifftaschen
• Rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche, jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf
• Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und zwei verdeckten Druckknöpfen
• Taschen mit Kontrastpaspel
• Mit Proban® ausgerüstet
• Krumpfarm
• Proban® Soft mit weichem Griff
• Atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, elektrostatisch ableitfähig
• Sehr hohe Farbechtheit
• Wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)
• Wasser-, öl- und schmutzabweisend
• Elektrostatisch ableitfähig
• Proban® Soft mit weichem Griff
• Dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen
• Atmungsaktiv
• Sehr hohe Farbechtheit
• Krumpfarm
• Mit Proban® ausgerüstet
• Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)
Zulassung/Norm:
• EN ISO 11612 A1/ A2/ B1/ C1/ E2/ F1
• EN ISO 11611 Klasse 1 A1/ A2
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 1149 3 / 5
• EN 13034 Typ 6
Material:
78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m²
Größen:
• 44–54
• 56–58, ÜGZ 10 %
• 60–62, ÜGZ 15 %
• 64–66, ÜGZ 20 %
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,25*
€ 65,48*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,92*
€ 65,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,32*
€ 65,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,9086*
€ 69,5186*
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 70,40*
€ 78,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.