Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blouson PROBAN TREND 514 Größe 58, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blouson PROBAN TREND 514 Größe 58, kornblau
Blouson PROBAN TREND 514 Größe 58, kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-851325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026257661135
EAN/GTIN:
     4026257661135
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Blousonjacke PROBAN TREND 87 514

Ausführung:
• Verdeckter Druckknopfleiste
• Zwei aufgesetzte Brust- und Seitentaschen
• Ärmelabschluss weitenverstellbar
• Zwei Brustinnentaschen, eine mit Reißverschluss
• Vorderteil mit Passenabtrennung
• Alle Patten mit Kontrastpaspel, mit Proban® ausgerüstet
• Wasser-, öl- und schmutzabweisend
• Elektrostatisch ableitfähig
• Proban® Soft mit weichem Griff
• Dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen
• Atmungsaktiv
• Sehr hohe Farbechtheit
• Krumpfarm
• Mit Proban® ausgerüstet
• Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)
Zulassung/Norm:
EN ISO 11612 A1/ B1/ C1/ F1
• EN ISO 11611 Klasse 1 A1
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 1149 3 / 5
• EN 13034 Typ 6
Material:
78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m²
Größen:
• 44–54
• 56–58, ÜGZ 10 %
• 60–62, ÜGZ 15 %
• 64–66, ÜGZ 20 %
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,82*
€ 78,60*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,29*
€ 80,70*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 83,07*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,61*
€ 91,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,77*
€ 95,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.