| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-850955 Herst.-Nr.: D14886075 EAN/GTIN: 5450208011851 |
| |
|
| | |
| Einweganzug »Tyvek® 200 EasySafe« Eigenschaften: • Schutzklasse: Kat. III • Zertifizierter Typ 5/6-Chemikalienschutzanzug • Antistatisch ausgerüstet Ausführung: • Zweiteilige Kapuze • Nylon-Reißverschluss • Gummizug an Kapuze, Arm- und Beinabschlüssen Anwendungsbereiche: Glasfaserarbeiten, industrielle Reinungsarbeiten, Schmutzschutz Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | D14886075 | Herstellername: | Dupont De Nemours S.a.r.l./Tyvek | Markenname: | DuPont | Ursprungsland: | Kambodscha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug, dupont einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 4,00* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,31* | € 4,02* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,32* | € 4,97* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,56* | € 5,13* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,81* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|