Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Sägeblatt segm. SL 90x2,2mm VE 1 Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     4012-849940
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502166210
EAN/GTIN:
     4014586390536
Suchbegriffe:
Diamantsegmentsägeblatt
Diamant-Sägeblatt
Diamantsägeblatt
Bausägeblatt
Segmentsägeblatt

Ausführung: Segmentiert, zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Anwendung: Zum Fräsen von Schlitzen und zum Austrennen von Fugen.

Diamant. Für Marmor-, Epoxidharz-, Trass- und Zementfugen. Für den häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.

Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
90 mm
Schnittbreite:
2,2 mm
Inhalt:
1 Stück
Markenname:
Fein
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63502166210
Ursprungsland:
VR China
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 4,95*
ab € 42,10*
€ 56,06*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 44,10*
€ 56,25*
Lager 4012
13
€ 4,90*
ab € 45,08*
€ 56,88*
4 Tage
14
€ 4,30*
ab € 44,22*
€ 57,16*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 45,37*
€ 57,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.