Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Scott Boa, ESD, S1P SRC, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Scott Boa, ESD, S1P SRC, Größe 44
Halbschuh Scott Boa, ESD, S1P SRC, Größe 44
Halbschuh Scott Boa, ESD, S1P SRC, Größe 44
Artikel-Nr.:
     4012-844196
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727651-44
EAN/GTIN:
     4030839260197
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Scott Boa®, S1P SRC ESD

Ausführung:
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
• BOA®-Verschlusssystem
• PU-Spitzenschutz
• Gepolsterte Lasche
Material: Mikrofaser/Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, grobstollige PU/PU-Sohle SAFEGUARD
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 620 g (Größe 42)
Größen: 38–48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, elten sandale 44, sandalen, elten sandale
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
Frei Haus
ab € 74,71*
€ 90,57*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 74,75*
€ 90,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,32*
€ 90,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,14*
€ 90,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,99*
€ 98,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,57*
€ 107,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,72*
€ 106,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,86*
€ 100,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,51*
€ 99,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,71*
€ 88,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,33*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.