Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 42
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 42
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-844153
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72752-42
EAN/GTIN:
     4030839260012
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Ambition Boa®, S2 SRC ESD

Ausführung:
• Geschlossene und gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
• BOA®-Verschlusssystem
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Material: hydrophobiertes Nubukleder/hydrophobiertes Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, T PU/PU-Sohle DIMENSION PRO
Sicherheit: Stahlkappe
Gewicht: ca. 510 g (Größe 42)
Größen: 36–48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
Frei Haus
ab € 75,52*
€ 91,66*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 75,58*
€ 91,67*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,00*
€ 91,67*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 78,77*
€ 94,94*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 81,45*
€ 99,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,66*
€ 109,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,99*
€ 108,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,70*
€ 103,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,44*
€ 100,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,52*
€ 89,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 75,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.