Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-842825 Herst.-Nr.: 5338-41 EAN/GTIN: 4048159653759 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, BOREAS Work GTX Lo S3, 5338-41 •• Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA® • GORE-TEX Performance Comfort Footwear • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle LOWA • Antistatische Softvlies-Brandsohle • Stahlzwischensohle • GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie • • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A • • |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 gr. 41 elten halbschuhe, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, LOWA Work Collection |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,81* | € 126,25* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,97* | € 126,37* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,04* | € 126,52* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,70* | € 127,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 112,68* | € 136,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|