Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen 150kg 740x 470mm,PP-Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen 150kg 740x 470mm,PP-Rad
Plattformwagen 150kg 740x 470mm,PP-Rad
Artikel-Nr.:
     4012-790248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569790475
EAN/GTIN:
     4053569790475
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Plattformwagen, mit Klappbügel

• Robuste Stahlkonstruktion • Ladefläche mit Antirutsch-Belag und umlaufendem Stoßschutz • Platzsparend dank umklappbarer Schiebebügel • Inklusive Feststellbremse • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Kunststoffrädern (PP)

Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Länge außen:
740 mm
Breite außen:
470 mm
Höhe:
235/820 mm
Rad-Ø:
100 mm
Gewicht ca.:
7,2 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
164
€ 4,90*
ab € 39,44*
€ 51,20*
1 Tag
170
€ 7,90*
ab € 39,51*
€ 51,22*
1 Tag
164
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 51,70*
5 Tage
165
€ 4,95*
ab € 40,09*
€ 51,83*
4 Tage
171
€ 4,30*
ab € 41,58*
€ 56,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.