Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug 3x250 (SB) ga lZn f. Seil-Ø b. 5,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug 3x250 (SB) ga lZn f. Seil-Ø b. 5,0mm
Flaschenzug 3x250 (SB) ga lZn f. Seil-Ø b. 5,0mm
Flaschenzug 3x250 (SB) ga lZn f. Seil-Ø b. 5,0mm
Artikel-Nr.:
     4012-789151
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400300001
EAN/GTIN:
     4011645012996
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
flaschenzug
Flaschenzug

• TÜV-geprüft • Korpus: Stahl, galvanisch verzinkt • Seil: PP-weiß Lieferung: Zu 5 Karten im Umkarton.

Weitere Informationen:
Artikel:
250 x 3
Seil-Ø:
5 mm
Hubhöhe:
3000 mm
Max. Tragkraft:
250 kg
Karte:
0,9 kg
Herstellerartikelnummer:
2400300001
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,89*
€ 30,85*
10 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 27,00*
€ 30,89*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 27,13*
€ 31,00*
Lager 4012
3
1
€ 4,90*
ab € 27,25*
€ 31,14*
28 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 36,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.