Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagoklemme 3x0,5-2,5qmm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wagoklemme 3x0,5-2,5qmm orange
Wagoklemme 3x0,5-2,5qmm orange
Artikel-Nr.:
     4012-786219
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     4011150302261
EAN/GTIN:
     4011150302261
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO® -Kabelklemme

• Deckt Kabelquerschnittsgrößen von 0,5 bis 2,5 mm² ab
• Nennstrom 24 A
• Eindeutige Farbkennzeichnung für schnellen Zugriff sorgen
• Für alle gängigen Prüfspitzen optimierte Prüföffnungen
• Transparente Gehäuse zur Sichtkontrolle der korrekten Leiterposition
• Klemmbereich 0,5 - 2,5 mm²

Lieferung: 30 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennstrom:
24 A
Klemmbereich min.:
0,5 mm²
Klemmbereich max.:
2,5 mm²
Ausführung:
Transparentes Gehäuse
Marke:
HEIDEMANN®
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 2.5 qmm, dosenklemme, 4011150302261, Kabelklemme, Klemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,69*
Lager 4012
4
1
€ 4,90*
ab € 5,28*
€ 7,79*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 5,3198*
€ 7,8398*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 7,91*
1
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.